ヤナセ(柳瀬)
ユニTOPセラミック
用途
バリ取り、キズ取り
適合材
ステンレス、鉄
穴径(Φmm)
22
砥材
セラミック
外径(Φmm)
180
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26271639
TOP180S4
60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26271648
TOP180S5
80
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】セラミックディスク セラミック砥材でより早く、力強く
参考になった