曜日別特売

ニューパンチトップW

ニューパンチトップW - ヤナセ(柳瀬)

センターカット+2枚植でさらに硬く、さらに研削力がアップ。
センターカット方式とは…ペーパーを台形にカットすることで、内周側と外周側のバランスをほぼ均一にしたのがセンターカット方式です。
砥石で削り、ペーパーディスクで研磨していた作業をこれ1枚で作業できます。

用途バリ取り、ビート取り適合材ステンレス、鉄、アルミ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26272068NPTA340アルミナ
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272077NPTA460アルミナ
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272086NPTA580アルミナ
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26272095NPTA7120アルミナ
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26272104NPTA10240アルミナ
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26272113NPTA12400アルミナ
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272129NPTZ340ジルコニア
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26272138NPTZ460ジルコニア
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26272147NPTZ580ジルコニア
19,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする