ヤナセ(柳瀬)
チェンジTOPディスク
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。
曲面やR面の研磨にも最適です。
用途
バリ取り、キズ取り
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26272156
CHAA3
40
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272165
CHAA4
60
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272174
CHAA5
80
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272183
CHAA6
100
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272199
CHAA7
120
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272208
CHAA8
150
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272217
CHAA9
180
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272226
CHAA10
240
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272235
CHAA11
320
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272244
CHAA12
400
100
15
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
9,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272253
CHAZ3
40
100
15
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272269
CHAZ4
60
100
15
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272278
CHAZ5
80
100
15
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272296
M10-CHZ3
40
100
-
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272305
M10-CHZ4
60
100
-
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272314
M10-CHZ5
80
100
-
ステンレス、鉄
ジルコニア
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272287
M10-CHA8
150
100
-
ステンレス、鉄
アルミナ
¥
13,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください