ヤナセ(柳瀬)
極メタル(ジルコニア)
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ!
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも、最適です。
用途
バリ取り、キズ取り、錆落とし
適合材
鉄、ステンレス、アルミ
穴径(Φmm)
15
砥材
ジルコニア
外径(Φmm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26272759
KMZ03
40
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272768
KMZ04
60
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26272777
KMZ05
80
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください