曜日別特売

YFサンダー

YFサンダー - ヤナセ(柳瀬)

フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。

用途
ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。
木工製品の仕上げ研磨に。
サテン仕上げにも最適です。
鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、アルミ、木工穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100幅(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])8000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26272874YFS100S7120標準
15,300
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272883YFS100S10240標準
15,300
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272899YFS100S11320標準
15,300
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272908YFS100S13600標準
15,300
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272917YFS100S151000標準
15,300
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272926YFS100M7120MIX
18,200
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272935YFS100M10240MIX
18,200
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272944YFS100M11320MIX
18,200
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272953YFS100M13600MIX
18,200
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする