曜日別特売

NEOフラップ Pタイプ

NEOフラップ Pタイプ - ヤナセ(柳瀬)

コアを小さくして使い代が長くなりました。
ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。
お求めやすい小箱5本入りにしました。

幅(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26272978JF10203340103
4,850
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272987JF102038150103
4,850
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
26272996JF102039180103
4,850
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
26273039JF15203340153
5,450
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
26273048JF152038150153
5,450
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
26273057JF152039180153
5,450
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
26273005JF1020310240103
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
26273014JF1020311320103
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
26273023JF1020312400103
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
26273066JF1520310240153
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
26273075JF1520311320153
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
26273084JF1520312400153
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする