ヤナセ(柳瀬)
ユニロンブラックホイール
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途
錆取り、塗装剥がしに最適!
幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※マンドレール別売り
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
種別
タイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273136
NB5013
6
50
ホイール
ソフト
12000
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273145
NB10013
6
100
ホイール
ソフト
5800
¥
13,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273188
NBH5013
6
50
ホイール
ハード
11000
¥
12,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273197
NBH10013
6
100
ホイール
ハード
5800
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273206
NB50136
-
46
軸付
ソフト
16000
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
29日以内出荷
返品不可
26273215
NBH50136
-
50
軸付
ハード
15000
¥
13,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
29日以内出荷
返品不可
26273154
NB12513
10
125
ホイール
ソフト
4600
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
26273163
NB15013
10
150
ホイール
ソフト
3800
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
26273179
NB18013
12.7
180
ホイール
ソフト
3200
¥
39,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください