ヤナセ(柳瀬)
セーフティブラシ(エンド型)
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)
6
タイプ
鋼線メッキ波線 Φ0.3
軸長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273233
BKEA-25
6000
22
25
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273224
BKEA-13
12000
18
13
¥
12,400
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください