ヤナセ(柳瀬)
マジックディスク エコノミータイプ 穴有り
(1件のレビュー)
用途
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。
自動車補修研磨作業に。
タイプ
マジック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273556
D125MA-60
60
125
アルミナ
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273565
D125MA-80
80
125
アルミナ
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273574
D125MA-100
100
125
アルミナ
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273583
D125MA-120
120
125
アルミナ
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273599
D125MA-180
180
125
アルミナ
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273608
D125MA-240
240
125
アルミナ
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26273617
D125MA-320
320
125
アルミナ
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください