家庭用簡易流し台

家庭用簡易流し台 - JEJアステージ家庭用簡易流し台 - JEJアステージ家庭用簡易流し台 - JEJアステージ
(4件のレビュー)

野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。

材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン質量(kg)4.5容量(L)シンク:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680組立時間20-30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274204PS-680
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26274204
2023-11-28
用途: 庭の専用の流し台
理容いわき

軽くて設置しやすく簡単に組み立て出来ました。
色も良かったです。

対象商品 : 26274204
2021-06-10
用途: ガーデニング
建設業・工事業

組み立ても簡単で色も気に入っています。軽くて取りs使いが楽でした。

対象商品 : 26274204
2020-09-07
用途: 通常の配管工事
天谷プロパン設備

製品は問題なく、良かったのですが、ミカゲ調には見えないくらいの物でした。

対象商品 : 26274204
2020-05-08
用途: 軒下水道での手洗いなど
ライフサプリプラス株式会社医療・福祉・介護関連業

組み立ても比較的簡単で、耐久性もありそうで使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする