アズワン
シャフト BAR-SUS
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質
ステンレス
仕様
シャフト(ステンレス製)
種別
シャフト
寸法(mm)
Φ10×480
高さ(mm)
480
シャフト径(Φmm)
10
アズワン品番
2-7861-12
内容量
1本
注意
※クランプ、ビーカーは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33474901
BAR-SUS
¥
3,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください