フットスイッチ
色パントーンクールグレー
質量(g)約510
保護構造IP28相当
定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)
接点構成1a(各側とも)
定格電流(A)0.1(抵抗負荷)
動作特性モーメンタリー
動作力12N
付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)
材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)100以下
材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)
耐久性100万回以上
内蔵スイッチシール構造スイッチV形
耐電圧(V/min)AC2000
最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
内容量1台
スイッチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04