曜日別特売

ウレタン半長マジック

ウレタン半長マジック - GDジャパンウレタン半長マジック - GDジャパンウレタン半長マジック - GDジャパンウレタン半長マジック - GDジャパン
(1件のレビュー)

JSAA[A]種認定合格品。
負担のかかり易いつま先部分には本革を使用しております。
4Eのワイドサイズ仕様で踵部には反射材付き。
オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。

用途一般作業・土木作業など足幅4E機能耐油ブラック材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革規格JSAA A種形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284966GD-1023
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26284975GD-1023.5
4,380
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
26284984GD-1024
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26284993GD-1024.5
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285009GD-1025
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
26285018GD-1025.5
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
26285027GD-1026
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
26285036GD-1026.5
4,380
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
26285045GD-1027
4,380
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
26285054GD-1028
4,380
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
26285063GD-1029
4,380
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
26285079GD-1030
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26285009
2023-10-11
用途: 土木工事担当者にはかせている
有限会社徳商

安価で納入が早いので重宝している。はき心地もよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする