ソリッドステート
ペルチェ式小型チラー
手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
用途
CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。
冷却能力(W)
160
トラスコ品番
125-6494
質量(kg)
3.5
電源(V)
単相100~230
コード長さ(m)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×190×180
最大揚程(m)(50/60Hz)
14
最大流量(L/min)(50/60Hz)
0.5
温度調節精度
±0.1
温度調節範囲(℃)
2~45
最大圧力(bar)
1.7
環境温度範囲(℃)
2~45
冷却能力(℃)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26286375
UC160
¥
1,010,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません