タニコー
台付一槽シンク 奥行450mm カウンタータイプ
仕様
オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付
材質
SUS304
厚さ(mm)
シンク:1.2
接続口径
50
高さ(mm)
850
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
バックガード(奥行/高さ)(mm)
30/90
槽深さ(mm)
220
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26286533
TA-1SB-945
¥
122,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません