タニコー
生そば釜
タイプ
ゆがき専用
容量(L)
30
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×950×750
口径(A)
ガス:25、排水:20
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:18.6[16000]、LPガス:18.6[1.33]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26287319
TGK-90-2
¥
498,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません