タニコー
スパゲティーボイラー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
接続口径
口径(A)
槽容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26287459
TGSB-50R
500×650×800
都市ガス:9.3[8000]、LPガス:9.3[0.66]
15A
給水:15、排水:32
43
¥
590,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287468
TGSB-90WR
900×650×800
都市ガス:18.6[16000]、LPガス:18.6[1.33]
15A×2
給水:15、排水:32×2
43×2
¥
1,010,000
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません