タニコー
サラマンダー
付属品
壁面取付用プレート、焼棚、汁受
接続口径
15A
間口W×奥行D(mm)
655×300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×500
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:6.63[5700]、LPガス:6.7[0.48]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26287477
TGSM-70
¥
345,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません