角型ゆで麺器 省エネタイプ

角型ゆで麺器 省エネタイプ - タニコー
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
接続口径
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26287486TGUS-60600×600×800都市ガス:13.9[12000]、LPガス:13.9[1]15A給水:15、排水:32
518,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287495TGUS-90W900×600×800都市ガス:18.6[16000]、LPガス:18.6[1.33]15A×2給水:15、排水:32×2
904,000
689,800
758,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287513TGUS-90AW900×750×800都市ガス:27.9[24000]、LPガス:27.9[2]15A×2給水:15、排水:32×2
994,000
789,800
868,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287504TGUS-50A500×750×800都市ガス:13.9[12000]、LPガス:13.9[1]15A給水:15、排水:32
429,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺類機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする