タニコー
包丁マナ板殺菌庫 スタンドタイプ
殺菌灯交換お知らせ機能搭載
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×450×1600
電源(V)
1Φ 100
収納寸法(mm)
包丁:8本(柄150・刃270)、マナ板:4枚(845×320×35)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(kW)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26287547
TNS-3045W
27
¥
220,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26287556
TNS-3045WF
273
¥
297,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません