曜日別特売

ステンレス製 折りたたみ式ワゴン

ステンレス製 折りたたみ式ワゴン - トクヤマステンレス製 折りたたみ式ワゴン - トクヤマステンレス製 折りたたみ式ワゴン - トクヤマステンレス製 折りたたみ式ワゴン - トクヤマステンレス製 折りたたみ式ワゴン - トクヤマステンレス製 折りたたみ式ワゴン - トクヤマステンレス製 折りたたみ式ワゴン - トクヤマステンレス製 折りたたみ式ワゴン - トクヤマ

折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。両開きはもちろん片開きでも使用できます。溶接を一切使わず組み立てています。ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。組み立て一切不要です。「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです。

奥行(mm)505均等積載量(kg/段)30材質SUS430内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
間口(mm)
全高(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26288283FEA-22段61383860
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26288299FEA-33段61395890
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
26288308FEA-44段6131538120
オープン
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26288317FEAM-22段76383860
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26288326FEAM-33段76395890
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26288335FEAM-44段7631538120
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26288344FEAW-22段93383860
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26288353FEAW-33段93395890
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
26288369FEAW-44段9331538120
オープン
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする