曜日別特売

ガードファインエプロンアルファ

ガードファインエプロンアルファ - グローブマニア(川西工業)ガードファインエプロンアルファ - グローブマニア(川西工業)ガードファインエプロンアルファ - グローブマニア(川西工業)ガードファインエプロンアルファ - グローブマニア(川西工業)

使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。
首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。

用途医療現場の感染予防に材質ポリエチレン幅(mm)720全長(mm)1200サイズフリータイプ使い切りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(80枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26286025#4448ホワイト
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
26286034#4448ブルー
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
26286043#4448ピンク
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする