スリーナイン島野
ステン天引ハカマ用端カバーセット
使用条件
使用硝子厚:5mm、6mm
推奨硝子サイズ:H700×W600mm
最大硝子重量:8kg/2個(引戸1枚あたり)
材質
SUS304
種類
端カバー
仕上
HL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26286059
3367
¥
1,595
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください