【下動式】 配筋確認棒

【下動式】 配筋確認棒 - 土牛【下動式】 配筋確認棒 - 土牛【下動式】 配筋確認棒 - 土牛
(1件のレビュー)

コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。
スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。
使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!
先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。
目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。
POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。
POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。

用途コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に。材質(先端)ABS樹脂内容量1本
注意
※正確な寸法はノギスなどで測定ください。
※使用していると黒いネジ部が緩んできますので、使用前にしっかりと締めてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸縮範囲(mm)
質量(g)
シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2628969902936約145~640約656段伸縮ステンレス管 / ペンクリップ付
4,520
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2628970802937約220~1270約1208段伸縮ステンレス管 / ゴムグリップ
5,950
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-16
用途: 配筋検査、配筋作業
建設業・工事業

配筋確認棒は楽な姿勢で、かぶりの確認ができ、これまでスケール類で計測できない場所も容易に確認できる事から、型枠をバラしてやり直すなどもこの配筋確認棒を使用して発生した事例もあります。
配筋の早い段階から職人さんが使用しながら、確認いただければ、とても良い配筋になると感じます。
また、この配筋確認棒があることで、計測できてしまう事から、配筋ミスの抑止力にもなるかと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする