日動電工
計器用圧縮端子九州電力規格品
電力量計に電線を接続する際に使用します。電力量計の無停電取り替え時のバイパス接続を容易にします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
種類
寸法L(mm)
使用工具
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26291476
11B005001
1袋(100個)
(ダイス)2.6・3.2
MT3.5
56
(圧縮工具)MY108、EN-2N
15
オープン
取扱い終了
返品不可
26291485
11B005002
1袋(100個)
(ダイス)2.6・3.2
MT8
56
(圧縮工具)MY108、EN-2N
15
オープン
取扱い終了
返品不可
26291494
11B005003
1袋(100個)
(ダイス)4
MT14
63
(圧縮工具)MY108、EN-2N、K-28型
15
オープン
取扱い終了
返品不可
26291503
11B005004
1袋(100個)
(ダイス)5
MT22
68
(圧縮工具)MY108、EN-2N、K-28型
15
オープン
取扱い終了
返品不可
26291519
11B005005
1袋(50個)
(ダイス)W38、U38
MT38
73
(圧縮工具)-
18
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください