曜日別特売

軽量アーム

軽量アーム - イワブチ
寸法a(mm)
75
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
断面タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82297200LGA-1.2-ト12002.345
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298347LGA-1500L-CD15002.375
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298557LGA-2700H-CD27003.275
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82298740LGA-1800L-CD18002.375
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする