曜日別特売

NTハンガーM

NTハンガーM - 日動電工NTハンガーM - 日動電工NTハンガーM - 日動電工NTハンガーM - 日動電工NTハンガーM - 日動電工NTハンガーM - 日動電工NTハンガーM - 日動電工NTハンガーM - 日動電工

便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。
矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。
ソフトなビニタイ付もあります。

材質ポリエチレン付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)内容量1袋(50個)
注意
※許容静荷重は使用条件により異なります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
全長(mm)
許容静荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26301145NTM-Bバインド無270ブルー49(5)
2,650
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
26301154NTM-BBバインド付270ブルー-
3,150
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
26301163NTM-BVビニタイ付220ブルー-
3,150
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
26301206NTM-Rバインド無270レッド49(5)
2,650
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
26301215NTM-RBバインド付270レッド49(5)
3,150
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
26301224NTM-RVビニタイ付220レッド-
3,150
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
26301233NTM-Yバインド無270イエロー49(5)
2,650
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
26301249NTM-YBバインド付270イエロー-
3,150
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
26301258NTM-YVビニタイ付220イエロー19.6(2)
3,150
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする