曜日別特売

レジスター

レジスター - 日動電工レジスター - 日動電工

開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。
開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。
開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。
ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。

材質ASA内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
内径×外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26304986REG100FWオフホワイトΦ100用100×106・100×11412699
2,945
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
26305004REG100WホワイトΦ100用100×106・100×11412699
2,945
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
26305029REG150FWオフホワイトΦ150用150×156176149
3,535
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
26305047REG150WホワイトΦ150用150×156176149
3,535
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
26304995REG100JアイボリーΦ100用100×106・100×11412699
2,945
取扱い終了
返品不可
26305038REG150JアイボリーΦ150用150×156176149
3,535
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする