曜日別特売

スロージューサー

スロージューサー - HUROM(ヒューロム)

新開発のアドバンスド・スクイージング・テクノロジー搭載で今までの概念を超える搾汁方式
わずらわしい洗浄から解放
網目がない樹脂製のフィルターの為、お手入れはフィルターセットに水を流すだけで完了。
直感的にわかりやすい装着方法
本体とドラムの構造を改善することにより、ドラムに載せるだけで簡単に本体へ装着可能となりました。 新開発のリフトレバーで圧力調整
最後まで食材の水分を搾りきる独自技術の搾汁調整レバーがスライド式のリストレバーに。

付属品フローズンフィルター、ジュースカップ、搾りかすカップ、押し棒、洗浄用ブラシ1本、レシピブック質量(kg)5.8消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×211×462電源コード(m)1.4回転数43/48回転定格使用時間(分)30以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26310297H-100-EBAA01
49,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする