曜日別特売

酒燗器

酒燗器 - テスコム酒燗器 - テスコム酒燗器 - テスコム酒燗器 - テスコム酒燗器 - テスコム酒燗器 - テスコム酒燗器 - テスコム
(3件のレビュー)

香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。
熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。
徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。
陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。
徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。

質量(kg)1.1容量(mL)450(2.5合)消費電力(W)250スイッチスライド式温度調節(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168電源コード(m)1.8品名・タイプ酒燗器温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26310349SK31
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26310349
2021-12-12
用途: 飲酒時

酒、焼酎で現在使用しているが時間がたっても暖かいのがとても良い。

対象商品 : 26310349
2019-10-23
用途: 店舗で利用
株式会社 イー・フィールド飲食業

客席での利用は お客さまの満足度が上がります。
温度調整 好きなだけ飲める。

対象商品 : 26310349
2019-03-02
用途: サケの燗時
株式会社梨洞卸売・小売業

もっと熱燗になりませんか ぬるかんもよいのですが冬熱くいただきたいときに物足りません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする