「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。
シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。
固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。
小型軽量なので、持ち運びにも便利です。
挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。
また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。
<対応機種>
iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット
(※幅または高さ17cm~24cm以内)