曜日別特売

パネル用スタンド 2154C

パネル用スタンド 2154C - アルモード (ベルク)パネル用スタンド 2154C - アルモード (ベルク)

B2,A1、B1のパネルを置くスタイリッシュスタンド。程よい傾斜で訴求効果抜群

用途パネル用スタンド適合サイズB2・A1・B1 パネル厚30mmまで適合パネル高さ(mm)800~1100全高(mm)900~1170シルバー仕様組立式質量(kg)4.4奥行(mm)400間口(mm)450安全荷重(kg)10まで仕上本体:スチール塗装仕上、スライドポール:スチールクロムメッキ仕上/スチール塗装仕上、パネル受け金具:スチール塗装仕上内容量1個
注意
組立式(工具在中)パネル厚み30mmまで
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263125462154C
28,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする