曜日別特売

メニュースタンド 2368

メニュースタンド 2368 - アルモード (ベルク)メニュースタンド 2368 - アルモード (ベルク)

Rカーブが斬新

用途メニュースタンド適合サイズA3ヨコ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)450×388全高(mm)1046仕様組立式付属品Sカン2ヶ質量(kg)8.7奥行(mm)380間口(mm)450仕上メニュー台:スチール塗装仕上、支柱:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上内容量1個
注意
組立式(工具付属)Sカン2ヶ付属
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263130272368KA3ヨコブラック
31,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
263130182368WA3ヨコホワイト
26,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする