アルモード (ベルク)
記名台 2379
安定感抜群
用途
記名台
付属品
Sカン2ヶ
仕様
組立式
質量(kg)
7.8
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
全高(mm)
990
適合サイズ
350角
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
350×350
内容量
1個
注意
組立式(工具付属)Sカン2ヶ付属
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
全高(mm)
奥行(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26313045
2379K350角
350
990
350
ブラック
¥
39,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26313036
2379NA350角
350
990
350
ナチュラル
¥
32,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。