アルモード (ベルク)
メニュースタンド 2357
屋外でメニューを掲示できる画期的スタンド
用途
メニュースタンド
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
600×450
全高(mm)
1104
色
ブラック
仕様
組立式、アジャスター付き
付属品
クリアマグネット(M-5010)8ヶ
質量(kg)
12
奥行(mm)
400
間口(mm)
656
仕上
脚 部:スチール塗装仕上(シルバー)
内容量
1個
注意
組立式(工具付属)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26313054
2357k600×450
¥
71,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。