モトユキ
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(一般木工用)
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.1
適合材
木工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26347668
BTS-DAM-125-24
125
24
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
26347659
BTS-DAM-100-22
100
22
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください