モトユキ
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(金属用)
切断スピードアップ。きれいに切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
穴径(mm)
20
適合機種
集じん・防じんマルノコ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26347695
BTS-NAH-100-48
100
1
48
¥
6,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26347704
BTS-NAH-125-60
125
1.2
60
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください