モトユキ
ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー
摩耗に強く、長持ち。
フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)
20
適合機種
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
適合材
木工
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26347756
BTS-SF-125-40
125
1.2
40
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
26347765
BTS-SF-147-52
147
1.4
52
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26347774
BTS-SF-165-52
165
1.6
52
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
26347783
BTS-SF-190-52
190
1.6
52
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください