曜日別特売

グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ

グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ - モトユキグローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ - モトユキ

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。
弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。
合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。

用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ内容量1箱(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用周速度(m/s)
外径(mm)
穴径(mm)
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26347817GGW-BR-100-36701001513300
14,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
26347826GGW-BR-125-36781252212000
17,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
26347835GGW-BR-180-3675180228000
34,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする