モトユキ
グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。
軽快なストロークでラクラク研削。
ムラなくキレイな仕上がり。
用途
溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など
最高使用周速度(m/s)
68
最高使用回転速度(min
-1
)
13000
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
穴径(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26347853
GGW-MD-100-36
36
100
15
金属、非鉄金属、コンクリート、石材、木材など
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26347869
GGW-MD-100-60
60
100
15
金属、非鉄金属、コンクリート、石材、木材など
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった