曜日別特売

ダブル.カセットダビング レコードプレーヤー

ダブル.カセットダビング レコードプレーヤー - とうしょう
(1件のレビュー)

貴重なダブルカセットデッキ搭載。レコード、カセット、CD、ラジオをカセットテープに録音。
カセットからカセットへ、高速ダビングも可能。ボタンは全て日本語表記で簡単操作。
AM/FMラジオ(ワイドFM対応)。レコード、カセット、CD、ラジオの再生を楽しみたい方に最適。CDのみリモコンで操作可能。

用途カセットテープ、ラジオ、ダビング、レコードに。付属品取説、EP盤用アダプター、外部入力3.5mmピンジャックコード、カラオケマイク2本、AC電源コード質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×290×286保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314759TCD-389W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26314759
2019-08-31
用途: カラオケ
その他業種

当方のチェツクの甘さで、仕方がないのですが、マイクが使えないのが、非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする