かんたんダビングレコーダー (microSDカード4GB付属)

かんたんダビングレコーダー (microSDカード4GB付属) - とうしょう
(1件のレビュー)

劣化する前にアナログテープをかんたんダビングでデジタル保存。
VHS、8mm等のアナログ動画をmicroSDにダビング。接続して録画ボタンを押すだけの簡単操作。
4GBmicroSDカード付属(32GBまで対応)。録画した動画をTVなどの大画面に出力して楽しめる。
操作しやすい日本語表記ボタン。録音中もモニターで動画を確認できる。

用途DVD、VHS、8mmビデオテープ、ダビング、簡単ダビングレコーダー、ダビングレコーダー、として。付属品RCAケーブル、AVケーブル、USB電源ケーブル、microSDカード4GB質量(g)116消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×74×25保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314768BR-120
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26314768
2019-07-10
用途: カメラより動画を移動
不動産業

残念ながら こちらの思いとは違っていました。
別の使用を考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする