曜日別特売

耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 - 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 - 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 - 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 - 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 - 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 - 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 - 日星電気
(2件のレビュー)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。

用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体サイズ(mm2)
全長(m)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314944600V LKGB 0.75SQ 白1巻(10m)0.75101.2
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
26314953600V LKGB 0.75SQ 白1巻(20m)0.75201.2
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
26314969600V LKGB 0.75SQ 白1巻(30m)0.75301.2
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26314978600V LKGB 0.75SQ 白1巻(40m)0.75401.2
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
26314987600V LKGB 0.75SQ 白1巻(50m)0.75501.2
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26314996600V LKGB 0.75SQ 白1巻(100m)0.751001.2
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
26315005600V LKGB 1.25SQ 白1巻(10m)1.25101.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
26315014600V LKGB 1.25SQ 白1巻(20m)1.25201.5
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
26315023600V LKGB 1.25SQ 白1巻(30m)1.25301.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315039600V LKGB 1.25SQ 白1巻(40m)1.25401.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26315048600V LKGB 1.25SQ 白1巻(50m)1.25501.5
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
26315057600V LKGB 1.25SQ 白1巻(100m)1.251001.5
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
26315066600V LKGB 2SQ 白1巻(10m)2101.8
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
26315075600V LKGB 2SQ 白1巻(20m)2201.8
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
26315084600V LKGB 2SQ 白1巻(30m)2301.8
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26315093600V LKGB 2SQ 白1巻(40m)2401.8
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315109600V LKGB 2SQ 白1巻(50m)2501.8
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
26315118600V LKGB 2SQ 白1巻(100m)21001.8
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26315127600V LKGB 3.5SQ 白1巻(10m)3.5102.5
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
26315136600V LKGB 3.5SQ 白1巻(20m)3.5202.5
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
26315145600V LKGB 3.5SQ 白1巻(30m)3.5302.5
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315154600V LKGB 3.5SQ 白1巻(40m)3.5402.5
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315163600V LKGB 3.5SQ 白1巻(50m)3.5502.5
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
26315179600V LKGB 3.5SQ 白1巻(100m)3.51002.5
オープン
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26315188600V LKGB 5.5SQ 白1巻(10m)5.5103.1
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
26315197600V LKGB 5.5SQ 白1巻(20m)5.5203.1
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26315206600V LKGB 5.5SQ 白1巻(30m)5.5303.1
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315215600V LKGB 5.5SQ 白1巻(40m)5.5403.1
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315224600V LKGB 5.5SQ 白1巻(50m)5.5503.1
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26315233600V LKGB 5.5SQ 白1巻(100m)5.51003.1
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315249600V LKGB 8SQ 白1巻(10m)8103.7
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
26315258600V LKGB 8SQ 白1巻(20m)8203.7
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
26315267600V LKGB 8SQ 白1巻(30m)8303.7
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315276600V LKGB 8SQ 白1巻(40m)8403.7
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315285600V LKGB 8SQ 白1巻(50m)8503.7
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
26315294600V LKGB 8SQ 白1巻(100m)81003.7
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26314996
2023-06-05
用途: サウナ内のLED照明用電源引込み
株式会社クープサービス業

消防法で耐熱電線を使用することが義務付けられているサウナルーム内に使う電源線のために購入しましたが良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 26315136
2022-09-19
用途: 乾燥機の配線

高熱使用の乾燥機の配線に使用します。値段は高いですが、シリコン線なので、安心できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする