敷居用テープ

敷居用テープ - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

敷居に貼るだけで建具のスベリが良くなり、さらに建具も敷居も減りが少なく長持ちします。

厚さ(mm)約1内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
剥離紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26323956381-611211特殊ポリエチレン無し
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26323956
2024-12-30
用途: 敷居
松尾住宅機器建設業・工事業

この辺りで販売している商品は18mm8m巻きしか置いていませんでした。21mmは隙間なくピッタリでした。安価で使い勝手もよかった品でまた、やっとリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする