曜日別特売

ほんの気持ち 「ありがとう」+「感謝の気持ち巻き込みました」

ほんの気持ち 「ありがとう」+「感謝の気持ち巻き込みました」 - 林製紙
(4件のレビュー)

ギフト用のトイレットペーパーです。贈答用商品です。

用途【使用場所 】トイレ材質再生紙100%タイプダブル長さ(m)30香りなし幅W(mm)114模様ハートと花束柄/緑無地内容量1箱(2巻×50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26327115NO.2856
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26327115
2024-07-02
用途: 修理代をお支払いいただいたお客様へのお返し。
有限会社中村自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

今回、この商品を購入したのが2回目で、ちょっとしたお返しや、もらって活用できて喜ばしい物をと思った時に、ピッタリだと思いました。
お客様からもこれがいいと連絡いただいたりしております。

対象商品 : 26327115
2023-02-04
用途: 代金支払い時やイベント時の粗品としてお客様へ差し上げています

持ちてがあり軽量でお客様に喜ばれます。何よりメッセージが良いです。

2021-01-14
用途: お年賀、粗品

何十年も粗品はタオルを贈っていましたが、今回「ほんの気持ち」にして大好評でした。ただ外箱が大きい立方体なので置き場に困りました。

対象商品 : 26327115
2019-06-13
用途: 引越し後のプレゼントとして
不動産業

とってもかわいかったです
丁寧な外箱に、中の個装も別柄で文字が入り、気持ちが伝わりやすくてよかったです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする