林製紙
森のおもてなし ロール:グリーン無地
贈答用商品です。景品におすすめです。
用途
【使用場所 】トイレ
材質
再生紙100%
タイプ
ダブル
長さ(m)
27.5
香り
森林の香り
幅W(mm)
105
模様
緑無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327133
NO.2124
1箱(2巻×60個)
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327149
NO.2131
1箱(4巻×30個)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650