サイド実験台(キャビネットワゴン2台付)
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。
材質木製(ポリエステル合板)
色グレー・ブラック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×665
天板厚さ(mm)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=362×379×88、深=362×379×123
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×665
グリーン購入法適合
内容量1個
取扱説明書:
(0.58MB)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |