曜日別特売
モノタロウ

プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付

プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 - モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 - モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 - モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 - モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 - モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 - モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 - モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 - モノタロウ
(63件のレビュー)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。

用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)内容量1個
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28984035-7568.6584×7264×51(60×49)97
789
868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28984044-10088.26100×8084.3×62.5(75.7×57.5)128
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28984053-125117.68100×8084.3×62.5(75.7×57.5)155
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28984069-160166.71140×110109×82.5(101×77.5)195
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28984078-200225.55140×110109×82.5(101×77.5)240
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28984053
2025-12-22
用途: 作業台の移動用
飲食業

バイスなどの加工用の工具を固定する作業台に取り付けたがストッパーを掛けるとベアリング部分がグラグラして安定しない。
ガタがあるのを知らずに溶接して取り付けたので後悔しかない。
バイクを組み立てる際にフレームを載せる台車用として使用するのに100mmも買ったが怖くて使えない。
以前Amazonで買った中華の半額程度の商品の方がマシだった。

2025-06-23
用途: 重量台車に使用

吊り具をまとめる重量台車に利用
ストッパーは4輪のうち1つあれば良いが
この製品は車輪だけでなくと車軸も固定してくれるので止めた時の安定感が良く
またストップと解除の操作も簡単確実でとても良い

対象商品 : 28984044
2025-02-03
用途: 作業台

作業台に使用、値段が安いのに必要十分です。ダブルロックで他メーカーに比べても遜色なく使用でsきます。

対象商品 : 28984035
2024-06-24
用途: 機械の運搬用

重厚でがっしりしていて安定感がありました
追加で注文します

対象商品 : 28984044
2023-11-30
用途: トラクターの交換部品置き台車
農・林・水産業

トラクターの交換部品置き台車用の移動キャスターとして購入しました。
300kg程度迄の荷重で計画し、台車に4ケ取り付けしました。
移動にも不安を感じませんでした。
また、ストッパーもしっかり利いているような安心感が有ります。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 28984035
2024-01-26
用途: 木工用作業台を作製する際に取り付けて使用します

このキャスターは簡単に回転と位置を固定でき非常に便利に使えます。なかなかホームセンターなどでは見かけないのでモノタロウさんでリピート買いしています。

対象商品 : 28984035
2023-09-20
用途: キャリーケースのキャスターに
製造業

キャリーケースキャスターに使用しました。
ストッパー付きなので電車の中でとても安定します。
ストッパーの操作レバーが割と硬いので、もう少し長くする等すると操作しやすいと思います。

対象商品 : 28984035
2023-09-29
用途: ホンダEU24iの移動用に
恩沢自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

常に転がすわけではないのでこの程度で十分です。値段の割にはしっかり出来ていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする