曜日別特売

ヘアードライヤー

ヘアードライヤー - テスコム
(2件のレビュー)

2ヶ所からイオンが発生するダブルマイナスイオン方式で、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。
風速約2倍を実現。大風速のファン構造により風が勢いよく速く吹き出すため、毛量が多い髪もスピーディーに乾かします。
外気を取り込みながら髪を乾かすので、温風温度の上昇や乾かし過ぎを防ぎます。
ボディの両側のエアスリットから外気を取り込みます。エアダイヤルで外気の取り込みを調節できます。
本体を立てられるので、両手が自由に使えます。

シルバー消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-COOL-OFF」、ターボスイッチ(プッシュロック式)、マイナスイオン発生切替機能本体質量(g)560(フード付き)機能ダブルマイナスイオン、モイスチャーフード、遠赤外線セラミックコーティング、イオン切替スイッチ、TURBO、セットモード、エアスリット、エアダイアル、1200W、折りたたみ×吹出し口マイナスイオン2ヶ所吹き出し本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)216×272×83(フード付き)マイナスイオン機能あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26328156TID135-S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26328156
2022-03-06
用途: お風呂洗髪後
建設業・工事業

大風量で、短時間に髪を乾かすことが出来、大満足です。
行きつけのジムで業務用に使われていているテスコムのドライヤーなので今回購入しました。
使い始めたばかりなので、耐久性判りませんが、長持ちすること期待しています。

対象商品 : 26328156
2021-05-12
用途: 乾燥に
建設業・工事業

ヘアー以外にいろいろ濡れて、いたものなどの乾燥に、使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする