曜日別特売

シリンダー式大型リング錠

シリンダー式大型リング錠 - GORIN(ゴリン)
(4件のレビュー)

軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用)
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用

キー方式シリンダーキー付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)材質スチールシルバーアズワン品番64-9540-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26329337GR-750
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-23
用途: 鍵交換を頼まれました。

合鍵全部紛失で、鍵交換を頼まれました、タイヤが太くて大きい27.5x1.95のシティサイクルです、
付属の16mmバンドで簡単に交換できました、
ありがとうございました。

対象商品 : 26329337
2022-01-22
用途: メンテナンス
個人のお客様

簡単に取り換え作業できました。以前からこのメーカーの製品を使用しているので
性能は心配していませんでした。

対象商品 : 26329337
2019-11-20
用途: 通常使用
サービス業

取付が簡単で、しっかり取り付けられ良かった。価格も安く助かる。

対象商品 : 26329337
2019-06-17
用途: 交換用

子供用CTBに使える。一般用のリング錠はサイズが合わず(小さい)使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする